ソフトケアねまき スリーシーズン

ソフトケアねまき スリーシーズン - 竹虎ソフトケアねまき スリーシーズン - 竹虎ソフトケアねまき スリーシーズン - 竹虎ソフトケアねまき スリーシーズン - 竹虎ソフトケアねまき スリーシーズン - 竹虎ソフトケアねまき スリーシーズン - 竹虎ソフトケアねまき スリーシーズン - 竹虎ソフトケアねまき スリーシーズン - 竹虎

寝たきりの方を介護がしやすいよう素材と機能にこだわって開発された介護ねまきです
フルオープン式のファスナーや股ファスナーを前面に配置することにより、着替えや清拭・おむつ交換がしやすくなります。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用しました。
背面に縫い目やつぎ目がないので、床ずれの原因となる肌への刺激が軽減されます。
生地は各タイプともソフトな肌ざわりの素材を使用しています。

混率(%)ポリエステル65・綿35内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165008106462ブルーS80~88140~15582~90
7,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165017106463ブルーM88~96150~16587~95
7,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165026106464ブルーL96~104160~17592~100
7,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165035106465ブルーLL104~112170~18097~105
7,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165051106472グリーンS80~88140~15582~90
7,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165060106473グリーンM88~96150~16587~95
7,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165069106474グリーンL96~104160~17592~100
7,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165078106475グリーンLL104~112170~18097~105
7,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする