CKD
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)
メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
構成
エレメント1個、Oリング1個
使用流体
圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)
0.1(除去効率99%以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06172760
SFC320-ELEMENT
【エレメントハウジング】グラスファイバー、ポリプロピレン
SFC306/307/308/309/320
¥
19,800
¥
19,113
¥
21,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172796
SFC420-ELEMENT
【エレメントハウジング】グラスファイバー、ポリプロピレン
SFC406/407/408/409/420
¥
30,800
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06172839
SFC820-ELEMENT
【エレメントハウジング】グラスファイバー、PET他
SFC806/807/808/809/820
¥
153,340
¥
147,538
¥
162,292
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません