食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)

食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) - CKD

メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。

用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-M-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172735SFS10-E-M
49,940
48,075
52,883(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする