ヒラネ
スタッド溶接機 ミニスポッター
溶接時間が短く、ヒズミが少ない
ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる
ローラー絞り、点絞りができる
エアークーリング絞り(PAT)対応機種
付属品
ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具
質量(kg)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:280×180×300
定格容量
1.4KVA(50%使用時)
入力
最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)
使用率(%)
5
電源電圧(V)
200
ケーブル
1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側
危険物の類別
非危険物
最大出力電流(A)
2200
内容量
1台
関連資料:
(0.43MB)
注意
※エアークーリング絞りは別売りです。
※ワゴンは別売りです。
※各オプション品をお求めの場合は別途お問い合わせください。
※予告なく仕様が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06183707
AS-60
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
エアークーリングシボリ動画
参考になった