コンデンサー式スタッド溶接機

コンデンサー式スタッド溶接機 - ヒラネコンデンサー式スタッド溶接機 - ヒラネコンデンサー式スタッド溶接機 - ヒラネ

コンデンサー式のため、裏焼けしないスタッド溶接が可能
小型高性能なコンデンサーを搭載しており、100Vでもよく付く
熱によるゆがみが出にくく、薄板鋼板の引き出し作業に最適
ツインアースで、安定した溶接電流を確保

付属品ワッシャー、ワッシャー治具、チップアダプター質量(kg)23周波数(Hz)50~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:205×255×360定格容量0.7KVA使用率(%)2電源電圧(V)AC100最大出力DC9800(A)危険物の類別非危険物内容量1台
関連資料:(0.46MB)
注意
※コンデンサースタッドのため、入熱によるシボリ作業はできません。
※ワゴンは別売りです。
※予告なく仕様が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183725DC Stud Welder
オープン
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする