曜日別特売
DC Stud Welder コンデンサー式スタッド溶接機 ヒラネ 06183725

DC Stud Welder コンデンサー式スタッド溶接機 ヒラネ 06183725
DC Stud Welder コンデンサー式スタッド溶接機 ヒラネ 06183725
DC Stud Welder コンデンサー式スタッド溶接機 ヒラネ 06183725

コンデンサー式スタッド溶接機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06183725
品番
DC Stud Welder
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

コンデンサー式のため、裏焼けしないスタッド溶接が可能
小型高性能なコンデンサーを搭載しており、100Vでもよく付く
熱によるゆがみが出にくく、薄板鋼板の引き出し作業に最適
ツインアースで、安定した溶接電流を確保

付属品
ワッシャー、ワッシャー治具、チップアダプター
質量(kg)
23
周波数(Hz)
50~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:205×255×360
定格容量
0.7KVA
使用率(%)
2
電源電圧(V)
AC100
最大出力
DC9800(A)
危険物の類別
非危険物
関連資料:(0.46MB)
注意
※コンデンサースタッドのため、入熱によるシボリ作業はできません。
※ワゴンは別売りです。
※予告なく仕様が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする