曜日別特売

折畳みブリッジ バイク積載 一本

折畳みブリッジ バイク積載 一本 - Ruedamann折畳みブリッジ バイク積載 一本 - Ruedamann折畳みブリッジ バイク積載 一本 - Ruedamann折畳みブリッジ バイク積載 一本 - Ruedamann折畳みブリッジ バイク積載 一本 - Ruedamann折畳みブリッジ バイク積載 一本 - Ruedamann折畳みブリッジ バイク積載 一本 - Ruedamann

メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ90cm*幅23cm*高さ11cmです。それにスロープに延長ヘッドプレートが付き、設置面に置いて安定性を向上させます。両側にサイドプレートがあり、載せる設備の車輪がスロープからの脱出を防ぎます。中にはラダーレール*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、取扱説明書*1があります。スロープを車やトラックに置いて利用する場合、中のストラップを使用してスロープを車に固定する必要あります。ご注意:スロープの上に設備を運転したり乗ったりしないでください。

用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)1800質量(kg)9.24ブラック高さ(mm)50全幅(mm)230耐荷重(kg)280高さ(cm)【推薦使用】51以下内容量1本
注意
※手を傷つけないよう手袋を着用してください。
※スロープのヘッドプレートが完全に設置面に覆うように設置してください。製品の尾部は、安定で水平な乾燥した表面に置く必要があります。
※スロープを利用して車両に荷物を積み込む前に、ストラップを使用してスロープを車両に固定してください。使用中にスロープが動かないように、ストラップがしっかりと締められていることを確認してください。
※本製品を利用して設備を積載する場合、載せる車両や設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※最大使用高さを超えないでください。段差が高すぎると、急な坂ができ、製品の破損、転倒の恐れがありますので、ご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、損傷した製品を使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06184231SR70FW-PC
11,599
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする