進相コンデンサ設備 油入自冷式

進相コンデンサ設備 油入自冷式 - 三菱電機
仕様●%リアクタンス:L=6%定格電圧(V)468寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法E(mm)-温度上昇-寸法M(mm)-機能放電性:印加電圧開放後3分間で75V以下寸法G(mm)-相数-塗装色マンセル5Y7/1保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ温度特性使用周囲温度-25℃~50℃(24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない使用場所屋内用 標高2000m以下 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可強度-RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)耐電圧(kV)端子相互間 1.01(定格電圧の2.15倍) 2秒以上、端子一括~ケース間 3 10秒容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(相間不平衡率108%以下)油量(L)-損失係数0.12%以下(常温)制御回路電圧(V)440内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
寸法H(mm)
寸法D(mm)
定格電流(A)
定格周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80672045GN-4G 21.3-25.5KVAR 468V 50-60HZ L6(設備)20/24kvar5557026.2/31.550-60
745,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80672054GN-4G 26.6-31.9KVAR 468V 50-60HZ L6(設備)25/30kvar5557032.8/39.450-60
796,000
639,800
703,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80672070GN-4G 31.9-38.3KVAR 468V 50-60HZ L6(設備)30/36kvar5557039.4/47.250-60
879,000
699,800
769,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80672079GN-4G 53.2KVAR 468V 50HZ L6(設備)50kvar6259565.650
1,085,000
869,800
956,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80672088GN-4G 79.8KVAR 468V 50HZ L6(設備)75kvar8259598.450
1,419,000
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80672097GN-4G 106KVAR 468V 50HZ L6(設備)100kvar--13150
1,783,000
1,698,000
1,867,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80672106GN-4G 53.2KVAR 468V 60HZ L6(設備)50kvar6259565.660
976,000
779,800
857,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80672115GN-4G 79.8KVAR 468V 60HZ L6(設備)75kvar7659598.460
1,278,000
1,198,000
1,317,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80672124GN-4G 106KVAR 468V 60HZ L6(設備)100kvar--13160
1,603,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする