曜日別特売

進相コンデンサ設備 油入自冷式

進相コンデンサ設備 油入自冷式 - 三菱電機
寸法H(mm)-温度上昇巻線(抵抗法による)および油が55℃以下寸法M(mm)-寸法N(mm)-機能-寸法G(mm)-相数三相塗装色マンセル5Y7/1保護機能-温度特性-20/A(使用周囲温度-20℃~40℃ 24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下)許容電圧範囲-使用場所-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)-容量許容差(%)-損失係数-内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80672456KR-3 1.91KVAR 6600V 50HZ L6(設備)30kvar243500300745
1,788,000
取扱い終了
返品不可
80672465KR-3 3.19KVAR 6600V 50HZ L6(設備)50kvar243500300745
1,924,000
取扱い終了
返品不可
80672474KR-3 4.79KVAR 6600V 50HZ L6(設備)75kvar243500300845
2,046,000
取扱い終了
返品不可
80672490KR-3 6.38KVAR 6600V 50HZ L6(設備)100kvar243500300945
2,163,000
取扱い終了
返品不可
80672499KR-3 9.57KVAR 6600V 50HZ L6(設備)150kvar243570350845
2,404,000
取扱い終了
返品不可
80672508KR-3 12.8KVAR 6600V 50HZ L6(設備)200kvar243570350895
2,624,000
取扱い終了
返品不可
80672517KR-3 1.91KVAR 3300V 50HZ L6(設備)30kvar122500300745
1,788,000
取扱い終了
返品不可
80672526KR-3 3.19KVAR 3300V 50HZ L6(設備)50kvar122500300745
1,924,000
取扱い終了
返品不可
80672535KR-3 4.79KVAR 3300V 50HZ L6(設備)75kvar122500300845
2,046,000
取扱い終了
返品不可
80672544KR-3 6.38KVAR 3300V 50HZ L6(設備)100kvar122500300945
2,163,000
取扱い終了
返品不可
80672560KR-3 9.57KVAR 3300V 50HZ L6(設備)150kvar122570350845
2,404,000
取扱い終了
返品不可
80672569KR-3 12.8KVAR 3300V 50HZ L6(設備)200kvar122570350895
2,624,000
取扱い終了
返品不可
80672657KR-3 2.3KVAR 6600V 60HZ L6(設備)36kvar243500300745
1,753,000
取扱い終了
返品不可
80672666KR-3 3.19KVAR 6600V 60HZ L6(設備)50kvar243500300745
1,886,000
取扱い終了
返品不可
80672675KR-3 4.79KVAR 6600V 60HZ L6(設備)75kvar243500300845
2,004,000
取扱い終了
返品不可
80672684KR-3 6.38KVAR 6600V 60HZ L6(設備)100kvar243500300945
2,121,000
取扱い終了
返品不可
80672700KR-3 9.57KVAR 6600V 60HZ L6(設備)150kvar243570350845
2,355,000
取扱い終了
返品不可
80672709KR-3 12.8KVAR 6600V 60HZ L6(設備)200kvar243570350895
2,571,000
取扱い終了
返品不可
80672718KR-3 2.3KVAR 3300V 60HZ L6(設備)36kvar122500300745
1,753,000
取扱い終了
返品不可
80672727KR-3 3.19KVAR 3300V 60HZ L6(設備)50kvar122500300745
1,886,000
取扱い終了
返品不可
80672736KR-3 4.79KVAR 3300V 60HZ L6(設備)75kvar122500300845
2,004,000
取扱い終了
返品不可
80672745KR-3 6.38KVAR 3300V 60HZ L6(設備)100kvar122500300945
2,121,000
取扱い終了
返品不可
80672754KR-3 9.57KVAR 3300V 60HZ L6(設備)150kvar122570350845
2,355,000
取扱い終了
返品不可
80672770KR-3 12.8KVAR 3300V 60HZ L6(設備)200kvar122570350895
2,571,000
取扱い終了
返品不可
80672858KR-3 4.48KVAR 6600V 50HZ L13(設備)30kvar569500300845
2,287,000
取扱い終了
返品不可
80672867KR-3 7.47KVAR 6600V 50HZ L13(設備)50kvar569570350845
2,459,000
取扱い終了
返品不可
80672876KR-3 11.2KVAR 6600V 50HZ L13(設備)75kvar569570350845
2,612,000
取扱い終了
返品不可
80672885KR-3 4.48KVAR 3300V 50HZ L13(設備)30kvar285500300845
2,287,000
取扱い終了
返品不可
80672894KR-3 7.47KVAR 3300V 50HZ L13(設備)50kvar285570350845
2,459,000
取扱い終了
返品不可
80672910KR-3 11.2KVAR 3300V 50HZ L13(設備)75kvar285570350845
2,612,000
取扱い終了
返品不可
80672919KR-3 5.38KVAR 6600V 60HZ L13(設備)36kvar569500300845
2,240,000
取扱い終了
返品不可
80672928KR-3 7.47KVAR 6600V 60HZ L13(設備)50kvar569570350845
2,408,000
取扱い終了
返品不可
80672937KR-3 11.2KVAR 6600V 60HZ L13(設備)75kvar569570350845
2,559,000
取扱い終了
返品不可
80672946KR-3 5.38KVAR 3300V 60HZ L13(設備)36kvar285500300845
2,240,000
取扱い終了
返品不可
80672955KR-3 7.47KVAR 3300V 60HZ L13(設備)50kvar285570350845
2,408,000
取扱い終了
返品不可
80672964KR-3 11.2KVAR 3300V 60HZ L13(設備)75kvar285570350845
2,559,000
取扱い終了
返品不可
80677338KR-3 16.0KVAR 6600V 50HZ L6(設備)250kvar243620380895
2,953,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677347KR-3 19.1KVAR 6600V 50HZ L6(設備)300kvar243620380945
3,173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677356KR-3 25.5KVAR 6600V 50HZ L6(設備)400kvar2436204001045
4,026,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677365KR-3 31.9KVAR 6600V 50HZ L6(設備)500kvar2436804601045
4,771,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677374KR-3 16.0KVAR 3300V 50HZ L6(設備)250kvar122620380895
2,953,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677390KR-3 19.1KVAR 3300V 50HZ L6(設備)300kvar122620380945
3,173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677399KR-3 25.5KVAR 3300V 50HZ L6(設備)400kvar1226204001045
4,026,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677408KR-3 31.9KVAR 3300V 50HZ L6(設備)500kvar1226804601045
4,771,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677539KR-3 16.0KVAR 6600V 60HZ L6(設備)250kvar243620380895
2,893,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677548KR-3 19.1KVAR 6600V 60HZ L6(設備)300kvar243620380945
3,110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677557KR-3 25.5KVAR 6600V 60HZ L6(設備)400kvar2436204001045
3,947,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677566KR-3 31.9KVAR 6600V 60HZ L6(設備)500kvar2436804601045
4,675,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677575KR-3 16.0KVAR 3300V 60HZ L6(設備)250kvar122620380895
2,893,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677584KR-3 19.1KVAR 3300V 60HZ L6(設備)300kvar122620380945
3,110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする