リビングドア オプション・部材 薄型沓摺

リビングドア オプション・部材 薄型沓摺 - DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア オプション・部材 薄型沓摺 - DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア オプション・部材 薄型沓摺 - DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア オプション・部材 薄型沓摺 - DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア オプション・部材 薄型沓摺 - DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア オプション・部材 薄型沓摺 - DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア オプション・部材 薄型沓摺 - DAIKEN(旧:大建工業)リビングドア オプション・部材 薄型沓摺 - DAIKEN(旧:大建工業)

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。

用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~沓摺/床見切仕様薄型沓摺種別部位:下枠(敷居・沓摺・レール)厚さ(mm)14製品幅(mm)36内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像06184766VA3A2-1PA910記号:PA、名称:ミルキーオーカー
5,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
製品画像06184775VA3A2-1PC910記号:PC、名称:チャコールブラウン
5,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
製品画像06184791VA3A2-1PE910記号:PE、名称:ペールグレー
5,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
製品画像06184800VA3A2-1PF910記号:PF、名称:キャメルブラウン
5,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
製品画像06184809VA3A2-1PG910記号:PG、名称:スモークグレー
5,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
製品画像06184818VA3A2-1PM910記号:PM、名称:シナモンブラウン
5,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
製品画像06184827VA3A2-1PN910記号:PN、名称:ライトシナモン
5,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
製品画像06184836VA3A2-1PP910記号:PP、名称:コットンベージュ
5,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
製品画像06184861VA3A2-1PS910記号:PS、名称:スーパーホワイト
5,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
製品画像06184870VA3A2-1PY910記号:PY、名称:ラスティックオーカー
5,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
06184635VA3A2-2MA800記号:MA、名称:ライトオーカー
5,100
取扱い終了
返品不可
06184651VA3A2-2MG800記号:MG、名称:トープグレー
5,100
取扱い終了
返品不可
06184660VA3A2-2MJ800記号:MJ、名称:クリアベージュ
5,100
取扱い終了
返品不可
06184669VA3A2-2MK800記号:MK、名称:オフブラック
5,100
取扱い終了
返品不可
06184678VA3A2-2ML800記号:ML、名称:ミルベージュ
5,100
取扱い終了
返品不可
06184687VA3A2-2MT800記号:MT、名称:ティーブラウン
5,100
取扱い終了
返品不可
06184696VA3A2-2MW800記号:MW、名称:ダルブラウン
5,100
取扱い終了
返品不可
06184705VA3A2-2PK800記号:PK、名称:マロンブラウン
5,100
取扱い終了
返品不可
06184721VA3A2-2WH800記号:WH、名称:ネオホワイト
5,100
取扱い終了
返品不可
06184845VA3A2-1PR910記号:PR、名称:ワインブラウン
5,700
取扱い終了
返品不可
06184879VA3A2-1MA910記号:MA、名称:ライトオーカー
5,700
取扱い終了
返品不可
06184888VA3A2-1MG910記号:MG、名称:トープグレー
5,700
取扱い終了
返品不可
06184897VA3A2-1MJ910記号:MJ、名称:クリアベージュ
5,700
取扱い終了
返品不可
06184906VA3A2-1MK910記号:MK、名称:オフブラック
5,700
取扱い終了
返品不可
06184915VA3A2-1ML910記号:ML、名称:ミルベージュ
5,700
取扱い終了
返品不可
06184931VA3A2-1MT910記号:MT、名称:ティーブラウン
5,700
取扱い終了
返品不可
06184940VA3A2-1MW910記号:MW、名称:ダルブラウン
5,700
取扱い終了
返品不可
06184949VA3A2-1PK910記号:PK、名称:マロンブラウン
5,700
取扱い終了
返品不可
06184958VA3A2-1WH910記号:WH、名称:ネオホワイト
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする