曜日別特売

リビングドア オプション・部材 セパレートタイプ レバーハンドル 85デザイン 角座 間仕切錠 〈Tシルバー〉 左右兼用

リビングドア オプション・部材 セパレートタイプ レバーハンドル 85デザイン 角座 間仕切錠 〈Tシルバー〉 左右兼用 - DAIKEN(旧:大建工業)

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。

用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~レバーハンドル仕様間仕切錠種別レバーハンドル(Tシルバー)色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(3.29MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06184757VAA852-ZTF
7,700
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする