曜日別特売

リビングドア オーダー用部材 シンプル見切A 半間用 2000高用

リビングドア オーダー用部材 シンプル見切A 半間用 2000高用 - DAIKEN(旧:大建工業)

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。

用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番種別部位:枠長さ(mm)2100厚さ(mm)24製品幅(mm)860見切枠内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06188160VA4AA-3MA記号:MA、名称:ライトオーカー
5,300
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
06188169VA4AA-3MG記号:MG、名称:トープグレー
5,300
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
06188196VA4AA-3ML記号:ML、名称:ミルベージュ
5,300
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
06188221VA4AA-3MW記号:MW、名称:ダルブラウン
5,300
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
06188239VA4AA-3WH記号:WH、名称:ネオホワイト
5,300
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
06188178VA4AA-3MJ記号:MJ、名称:クリアベージュ
5,300
取扱い終了
返品不可
06188187VA4AA-3MK記号:MK、名称:オフブラック
5,300
取扱い終了
返品不可
06188205VA4AA-3MT記号:MT、名称:ティーブラウン
5,300
取扱い終了
返品不可
06188230VA4AA-3TH記号:TH、名称:モノホワイト
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする