曜日別特売

TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/5G<E)

TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/5G&LTE) - Panasonic(パナソニック)

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/5G<E/GPS

仕様●メインメモリ:16GB●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●本体サイズ(H):24mm●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:10.1型●メモリカードスロット:なし●ハードウェアキーボード:なし●CPU詳細:Ultra 5 135U●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●SIM情報:SIMフリー●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●本体サイズ(D):188mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCグリーンラベル:★★★V14●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●バッテリ容量:4360mAh●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●電気通信事業法備考:本体●J-Moss:対応●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●最大消費電力:110W●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●WWAN:5G電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1210メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205057FZ-G2NBMBLAJ
オープン
469,800
516,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする