曜日別特売

LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA)

LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA) - 富士通

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約891ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06203447FMVU8102CP16GB512GB
オープン
274,800
302,280(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06203359FMVU81023P8GB256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする