メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRJ0020/S
ブレードランナー
販売備考:MATT YELLOW
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:フルフェイス
色[カラー]:マットイエロー
サイズ:Sサイズ(55~56cm)
重量[グラム]:1420
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:252
高さ:253
奥行(引き):352
型番:BRJ0020
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)
帽体サイズ:スモール帽体
あご紐タイプ:Dリング式


