BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0012/XXL

BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0012/XXL - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0012/XXL - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0012/XXL - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0012/XXL - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0012/XXL - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0012/XXL - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0012/XXL - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0012/XXL - ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRJ0012/XXL
ブレードランナー
販売備考:MATT BLACK
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:フルフェイス
色[カラー]:マットブラック
サイズ:XXLサイズ(63~64cm)
重量[グラム]:1480
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:262
高さ:257
奥行(引き):364
型番:BRJ0012
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)
帽体サイズ:ラージ帽体
あご紐タイプ:Dリング式

材質FRP グラスファイバー幅(mm)262マットブラックサイズXXLサイズ(63~64cm)高さ(mm)257質量(g)1480備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプフルフェイス奥行(mm)364規格SG規格/MFJ公認型番BRJ0012内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06201968BRJ0012/XXL
31,800
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする