メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRJ0010/M
ブレードランナー
販売備考:METALLIC BLACK
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:フルフェイス
色[カラー]:ブラック
サイズ:Mサイズ(57~58cm)
重量[グラム]:1450
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:255
高さ:252
奥行(引き):355
型番:BRJ0010
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)
帽体サイズ:ミドル帽体
あご紐タイプ:Dリング式


