メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRJ0011/XXL
ブレードランナー
販売備考:WHITE
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:フルフェイス
色[カラー]:ホワイト
サイズ:XXLサイズ(63~64cm)
重量[グラム]:1480
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:262
高さ:257
奥行(引き):364
型番:BRJ0011
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)
帽体サイズ:ラージ帽体
あご紐タイプ:Dリング式


