BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/S

BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/S - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/S - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/S - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/S - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/S - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/S - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/S - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/S - ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRJ0011/S
ブレードランナー
販売備考:WHITE
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:フルフェイス
色[カラー]:ホワイト
サイズ:Sサイズ(55~56cm)
重量[グラム]:1420
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:252
高さ:253
奥行(引き):352
型番:BRJ0011
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)
帽体サイズ:スモール帽体
あご紐タイプ:Dリング式

材質FRP グラスファイバー幅(mm)252ホワイトサイズSサイズ(55~56cm)高さ(mm)253質量(g)1420備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプフルフェイス奥行(mm)352規格SG規格/MFJ公認型番BRJ0011内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06201880BRJ0011/S
31,800
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする