メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRJ0013/L
ブレードランナー
販売備考:SILVER
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:フルフェイス
色[カラー]:シルバー
サイズ:Lサイズ(59~60cm)
重量[グラム]:1450
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:255
高さ:252
奥行(引き):355
型番:BRJ0013
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)
帽体サイズ:ミドル帽体
あご紐タイプ:Dリング式


