BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/L

BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/L - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/L - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/L - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/L - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/L - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/L - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/L - ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0011/L - ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRJ0011/L
ブレードランナー
販売備考:WHITE
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:フルフェイス
色[カラー]:ホワイト
サイズ:Lサイズ(59~60cm)
重量[グラム]:1450
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:255
高さ:252
奥行(引き):355
型番:BRJ0011
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)
帽体サイズ:ミドル帽体
あご紐タイプ:Dリング式

材質FRP グラスファイバー幅(mm)255ホワイトサイズLサイズ(59~60cm)高さ(mm)252質量(g)1450備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプフルフェイス奥行(mm)355規格SG規格/MFJ公認型番BRJ0011内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06201855BRJ0011/L
31,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする