テラウチ(寺内製作所)
ステンレス製ローラ単体 シャフト付き
S38型より重量用
M3823型ローラーコンベヤに使用しています。
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
Φ11.8パイプ
肉厚(mm)
【ローラー】2.3
ピンタイプ
【シャフト用ピン】C環
荷重
中
外径(mm)
Φ38.1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06207428
M3823-600W-S
600
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
06207437
M3823-700W-S
700
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください