曜日別特売

レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R10-HBFGT

レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R10-HBFGT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125R10-HBFGT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR125 23
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.2
重量[キログラム]:3.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:10.4kW/10200rpm
最大出力:10.6kW/10200rpm
STD 最大トルク:11.1Nm/7350rpm
最大トルク:11.4Nm/7400rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)3、STD:5.2チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213019S-Y125R10-HBFGT
153,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする