曜日別特売

レーシングライン チタン S-S13R1-APLT

レーシングライン チタン S-S13R1-APLT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S13R1-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 集合方式:4-2-1 ※装着の際はECUのリセッティングが必要です。オプションバッフル設定あり:V-TUV315
適合情報:
スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 21-23
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:20.4
重量[キログラム]:6.5
音量:104.7 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:136.2kW/9600rpm
最大出力:142kW/9800rpm
STD 最大トルク:153Nm/7100rpm
最大トルク:158.3Nm/7200rpm
オプション:品番:V-TUV315

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)6.5、STD:20.4区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:153/7100rpm最大出力(kW)142/9800rpm、STD:136.2/9600rpm最大トルク158.3Nm/7200rpm音量(dB)104.7/5500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213141S-S13R1-APLT
314,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする