曜日別特売

dynabook B55/LY (SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型FHD)

dynabook B55/LY (SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型FHD) - Dynabookdynabook B55/LY (SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型FHD) - Dynabook

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g

電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200ディスプレイ15.6型解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)オフィスソフトなし内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06215426A6BWLYG85E1A8GBCore i3
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06215250A6BWLYL85E1A8GBCore i5
オープン
134,800
148,280(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06215198A6BWLYLC5E1A16GBCore i5
オープン
134,800
148,280(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06215198A6BWLYLC5E1A66509260A6BWLYLA5E1A画像準備中dynabook B55/LYDynabook1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする