NEC
レーザー光源DLPプロジェクター
レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。
電源
AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)
約3
表示方式
DLP
コントラスト比
50000:1
主な用途
ビジネス・学校用
色再現性
10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)
15~140kHz
走査周波数(垂直)
24~120Hz
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m)
入力端子
HDMI
設置方式
置き型
スピーカー
8W モノラルスピーカ
RoHS指令(10物質対応)
対応
投影方式
DLP
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大解像度
明るさ(Lm)
アスペクト比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06214821
NP-M401HLJD
フルHD
4000
16:9
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06214830
NP-M421WLJD
WXGA
4200
16:10
オープン
¥
154,800
¥
170,280
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません