メーカー名:ジーロット
メーカー品番:JR0014/M
JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。
規格表示:SG規格
タイプ:ジェット
色[カラー]:マットアイボリー
サイズ:Mサイズ(55~56cm)
重量[グラム]:1050
材質[素材]:PC-PBT
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:256
高さ:254
奥行(引き):298
型番:JR0014
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)
あご紐タイプ:ワンタッチバックル式


