曜日別特売

JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0015/XS

JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0015/XS - ZEALOT(ジーロット)JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0015/XS - ZEALOT(ジーロット)JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0015/XS - ZEALOT(ジーロット)JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0015/XS - ZEALOT(ジーロット)JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0015/XS - ZEALOT(ジーロット)JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0015/XS - ZEALOT(ジーロット)JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0015/XS - ZEALOT(ジーロット)JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0015/XS - ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:JR0015/XS
JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。
規格表示:SG規格
タイプ:ジェット
色[カラー]:マットブラック
サイズ:XSサイズ(51~52cm)
重量[グラム]:1050
材質[素材]:PC-PBT
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:256
高さ:254
奥行(引き):298
型番:JR0015
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)
あご紐タイプ:ワンタッチバックル式

材質PC-PBT幅(mm)256マットブラックサイズXSサイズ(51~52cm)高さ(mm)254質量(g)1050備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプジェット奥行(mm)298規格SG規格型番JR0015内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231639JR0015/XS
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする