販売価格(税別)¥14,230~ 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 東リ 【オーダー】バスナフローレ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】バスナフローレ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。 注文コード06231901 用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)3.5 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※カット加工品の為返品不可になります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヘリンボンラグ ボーナ 約230×230cm 萩原 税込¥9,018 ¥8,198 ヘリンボンラグ ボーナ 約190×240cm 萩原 税込¥8,028 ¥7,298 ヘリンボンラグ ボーナ 約190×190cm 萩原 税込¥7,038 ¥6,398 ヘリンボンラグ ボーナ 約230×330cm 萩原 税込¥12,078 ¥10,980 ヘリンボンラグ ボーナ 約130×190cm 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 スウェットキルトラグ ココン 約130×190cm 萩原 税込¥3,078 ¥2,798 スウェットキルトラグ ココン 約190×240cm 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 スウェットキルトラグ ココン 約190×190cm 萩原 税込¥4,068 ¥3,698 玄関マット ルイーズ 約50×80cm 萩原 税込¥3,958 ¥3,598 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間8帖 萩原 税込¥17,578 ¥15,980 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間3帖 萩原 税込¥9,018 ¥8,198 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間6帖 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間4.5帖 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 ジュータン押え 光 税込¥351~ ¥319~ (1) ウィルトンラグ BEDOUIN クロア 約100×140cm - 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ウィルトンラグ BEDOUIN クロア 約133×190cm - 萩原 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ウィルトンラグ BEDOUIN クロア 約200×250cm - 萩原 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ウィルトンラグ BEDOUIN ケユラ 約100×140cm - 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ウィルトンラグ BEDOUIN ケユラ 約133×190cm - 萩原 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ウィルトンラグ BEDOUIN ケユラ 約200×250cm - 萩原 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロア床シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品