設定情報
販売価格(税別)¥12,740~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
東リ

【オーダー】バスナアルティ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】バスナアルティ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

キャスター走行性や接触温熱感に優れた浴室・浴場用シートです。機械浴室での使用におすすめです。

注文コード06231910 用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番BNA2101,BNA2102,BNA2103 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)2.8 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カット加工品の為返品不可になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,300 / 税込 1,430
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする