販売価格(税別)¥12,740~ 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 東リ 【オーダー】ラバナ ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】ラバナ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 洗面・トイレ付き浴室などの水廻りに。意匠と最適な機能を併せ持つ床材です。 注文コード06231919 用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番LN9001,LN9002,LN9003,LN9004,LN9101,LN9201 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※カット加工品の為返品不可になります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヘリンボンラグ ボーナ 約230×230cm 萩原 税込¥9,018 ¥8,198 ヘリンボンラグ ボーナ 約190×240cm 萩原 税込¥8,028 ¥7,298 ヘリンボンラグ ボーナ 約190×190cm 萩原 税込¥7,038 ¥6,398 ヘリンボンラグ ボーナ 約230×330cm 萩原 税込¥12,078 ¥10,980 ヘリンボンラグ ボーナ 約130×190cm 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 スウェットキルトラグ ココン 約130×190cm 萩原 税込¥3,078 ¥2,798 スウェットキルトラグ ココン 約190×240cm 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 スウェットキルトラグ ココン 約190×190cm 萩原 税込¥4,068 ¥3,698 玄関マット ルイーズ 約50×80cm 萩原 税込¥3,958 ¥3,598 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間8帖 萩原 税込¥17,578 ¥15,980 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間3帖 萩原 税込¥9,018 ¥8,198 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間6帖 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間4.5帖 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 ジュータン押え 光 税込¥351~ ¥319~ (1) ウィルトンラグ BEDOUIN クロア 約100×140cm - 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ウィルトンラグ BEDOUIN クロア 約133×190cm - 萩原 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ウィルトンラグ BEDOUIN クロア 約200×250cm - 萩原 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ウィルトンラグ BEDOUIN ケユラ 約100×140cm - 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ウィルトンラグ BEDOUIN ケユラ 約133×190cm - 萩原 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ウィルトンラグ BEDOUIN ケユラ 約200×250cm - 萩原 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロア床シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品