屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ - CKD

屋外で使用可能なドレンセパレータです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応水滴分離効率(%)99内容量1台
注意
※最大処理流量は入り口圧力0.7MPa時の値です。
※水滴分離率は最大処理流量時における値です。(気化した水滴(水蒸気)は分離できません)
全56種類を絞り込む
接続口径
ドレン排出
最大処理流量(L/min[ANR])
56種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
ドレン排出
最大処理流量(L/min[ANR])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231946FXW1004-8-WRc1/4400添付なしドレン排出口 Rc1/8550
11,730
10,263
11,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
06231955FXW1004-8-W-X1Rc1/4400添付なしドレン排出口 Rc1/8550
11,730
10,263
11,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
06231971FXW1004-8-W-CRc1/4400添付なし手動ペットコック付550
11,730
10,263
11,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
06231980FXW1004-8-W-CX1Rc1/4400添付なし手動ペットコック付550
11,730
10,263
11,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
06231989FXW1004-10-WRc3/8400添付なしドレン排出口 Rc1/8550
11,730
10,263
11,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
06231998FXW1004-10-W-X1Rc3/8400添付なしドレン排出口 Rc1/8550
11,730
10,263
11,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232007FXW1004-10-W-CRc3/8400添付なし手動ペットコック付550
11,730
10,263
11,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232016FXW1004-10-W-CX1Rc3/8400添付なし手動ペットコック付550
11,730
10,263
11,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232025FXW1037-20-W-BWRc3/41660C形ブラケットドレン排出口 Rc1/86100
26,510
23,213
25,534(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232041FXW1037-20-W-X1-BWRc3/41660C形ブラケットドレン排出口 Rc1/86100
26,510
23,213
25,534(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232050FXW1037-20-W-C-BWRc3/41660C形ブラケット手動ペットコック付6100
26,510
23,213
25,534(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232059FXW1037-20-W-CX1-BWRc3/41660C形ブラケット手動ペットコック付6100
26,510
23,213
25,534(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232068FXW1037-25-W-BWRc11660C形ブラケットドレン排出口 Rc1/86100
26,510
23,213
25,534(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232077FXW1037-25-W-X1-BWRc11660C形ブラケットドレン排出口 Rc1/86100
26,510
23,213
25,534(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232086FXW1037-25-W-C-BWRc11660C形ブラケット手動ペットコック付6100
26,510
23,213
25,534(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232095FXW1037-25-W-CX1-BWRc11660C形ブラケット手動ペットコック付6100
26,510
23,213
25,534(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232111FXW1011-8-W-BWRc1/4810C形ブラケットドレン排出口 Rc1/81800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232120FXW1011-8-W-X1-BWRc1/4810C形ブラケットドレン排出口 Rc1/81800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232129FXW1011-8-W-C-BWRc1/4810C形ブラケット手動ペットコック付1800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232138FXW1011-8-W-CX1-BWRc1/4810C形ブラケット手動ペットコック付1800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232147FXW1011-10-W-BWRc3/8810C形ブラケットドレン排出口 Rc1/81800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232156FXW1011-10-W-X1-BWRc3/8810C形ブラケットドレン排出口 Rc1/81800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232165FXW1011-10-W-C-BWRc3/8810C形ブラケット手動ペットコック付1800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232181FXW1011-10-W-CX1-BWRc3/8810C形ブラケット手動ペットコック付1800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232190FXW1011-15-W-BWRc1/2810C形ブラケットドレン排出口 Rc1/81800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232199FXW1011-15-W-X1-BWRc1/2810C形ブラケットドレン排出口 Rc1/81800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232208FXW1011-15-W-C-BWRc1/2810C形ブラケット手動ペットコック付1800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232217FXW1011-15-W-CX1-BWRc1/2810C形ブラケット手動ペットコック付1800
14,680
12,888
14,177(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232226FXW1004-8-W-BWRc1/4570C形ブラケットドレン排出口 Rc1/8550
12,000
10,525
11,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232235FXW1004-8-W-X1-BWRc1/4570C形ブラケットドレン排出口 Rc1/8550
12,000
10,525
11,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232251FXW1004-8-W-C-BWRc1/4570C形ブラケット手動ペットコック付550
12,000
10,525
11,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232260FXW1004-8-W-CX1-BWRc1/4570C形ブラケット手動ペットコック付550
12,000
10,525
11,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232269FXW1004-10-W-BWRc3/8570C形ブラケットドレン排出口 Rc1/8550
12,000
10,525
11,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232278FXW1004-10-W-X1-BWRc3/8570C形ブラケットドレン排出口 Rc1/8550
12,000
10,525
11,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232287FXW1004-10-W-C-BWRc3/8570C形ブラケット手動ペットコック付550
12,000
10,525
11,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232296FXW1004-10-W-CX1-BWRc3/8570C形ブラケット手動ペットコック付550
12,000
10,525
11,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232305FXW1037-20-WRc3/41300添付なしドレン排出口 Rc1/86100
25,740
22,525
24,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232321FXW1037-20-W-X1Rc3/41300添付なしドレン排出口 Rc1/86100
25,740
22,525
24,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232330FXW1037-20-W-CRc3/41300添付なし手動ペットコック付6100
25,740
22,525
24,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232339FXW1037-20-W-CX1Rc3/41300添付なし手動ペットコック付6100
25,740
22,525
24,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232348FXW1037-25-WRc11300添付なしドレン排出口 Rc1/86100
25,740
22,525
24,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232357FXW1037-25-W-X1Rc11300添付なしドレン排出口 Rc1/86100
25,740
22,525
24,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232366FXW1037-25-W-CRc11300添付なし手動ペットコック付6100
25,740
22,525
24,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232375FXW1037-25-W-CX1Rc11300添付なし手動ペットコック付6100
25,740
22,525
24,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232391FXW1011-8-WRc1/4600添付なしドレン排出口 Rc1/81800
14,370
12,575
13,833(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232400FXW1011-8-W-X1Rc1/4600添付なしドレン排出口 Rc1/81800
14,370
12,575
13,833(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232409FXW1011-8-W-CRc1/4600添付なし手動ペットコック付1800
14,370
12,575
13,833(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232418FXW1011-8-W-CX1Rc1/4600添付なし手動ペットコック付1800
14,370
12,575
13,833(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232427FXW1011-10-WRc3/8600添付なしドレン排出口 Rc1/81800
14,370
12,575
13,833(税込)
10日以内出荷
返品不可
06232436FXW1011-10-W-X1Rc3/8600添付なしドレン排出口 Rc1/81800
14,370
12,575
13,833(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする