屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ - CKD

屋外で使用可能なドレンセパレータです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.15~1.0ねじの種類【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応水滴分離効率(%)99内容量1台
注意
※最大処理流量は入り口圧力0.7MPa時の値です。
※水滴分離率は最大処理流量時における値です。(気化した水滴(水蒸気)は分離できません)
※ドレンの凍結にご注意ください。
全28種類を絞り込む
接続口径
質量(g)
最大処理流量(L/min[ANR])
流れ方向
28種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
最大処理流量(L/min[ANR])
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06233906FXW1004-8G-W-F1G1/4420添付なし550標準流れ(左→右)
14,830
12,988
14,287(税込)
32日以内出荷
返品不可
06233915FXW1004-8G-W-F1X1G1/4420添付なし550逆流れ(右→左)
14,830
12,988
14,287(税込)
32日以内出荷
返品不可
06233931FXW1004-10G-W-F1G3/8420添付なし550標準流れ(左→右)
14,830
12,988
14,287(税込)
32日以内出荷
返品不可
06233940FXW1004-10G-W-F1X1G3/8420添付なし550逆流れ(右→左)
14,830
12,988
14,287(税込)
32日以内出荷
返品不可
06233949FXW1011-8G-W-F1-BWG1/4830C形ブラケット1800標準流れ(左→右)
17,790
15,613
17,174(税込)
32日以内出荷
返品不可
06233958FXW1011-8G-W-F1X1-BWG1/4830C形ブラケット1800逆流れ(右→左)
17,790
15,613
17,174(税込)
32日以内出荷
返品不可
06233967FXW1011-10G-W-F1-BWG3/8830C形ブラケット1800標準流れ(左→右)
17,790
15,613
17,174(税込)
32日以内出荷
返品不可
06233976FXW1011-10G-W-F1X1-BWG3/8830C形ブラケット1800逆流れ(右→左)
17,790
15,613
17,174(税込)
32日以内出荷
返品不可
06233985FXW1011-15G-W-F1-BWG1/2830C形ブラケット1800標準流れ(左→右)
17,790
15,613
17,174(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234001FXW1011-15G-W-F1X1-BWG1/2830C形ブラケット1800逆流れ(右→左)
17,790
15,613
17,174(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234010FXW1037-20G-W-F1-BWG3/41680C形ブラケット6100標準流れ(左→右)
32,100
28,113
30,924(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234019FXW1037-20G-W-F1X1-BWG3/41680C形ブラケット6100逆流れ(右→左)
32,100
28,113
30,924(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234028FXW1037-25G-W-F1-BWG11680C形ブラケット6100標準流れ(左→右)
32,100
28,113
30,924(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234037FXW1037-25G-W-F1X1-BWG11680C形ブラケット6100逆流れ(右→左)
32,100
28,113
30,924(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234046FXW1004-8G-W-F1-BWG1/4590C形ブラケット550標準流れ(左→右)
15,100
13,250
14,575(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234055FXW1004-8G-W-F1X1-BWG1/4590C形ブラケット550逆流れ(右→左)
15,100
13,250
14,575(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234071FXW1004-10G-W-F1-BWG3/8590C形ブラケット550標準流れ(左→右)
15,100
13,250
14,575(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234080FXW1004-10G-W-F1X1-BWG3/8590C形ブラケット550逆流れ(右→左)
15,100
13,250
14,575(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234089FXW1011-8G-W-F1G1/4620添付なし1800標準流れ(左→右)
17,480
15,300
16,830(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234098FXW1011-8G-W-F1X1G1/4620添付なし1800逆流れ(右→左)
17,480
15,300
16,830(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234107FXW1011-10G-W-F1G3/8620添付なし1800標準流れ(左→右)
17,480
15,300
16,830(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234116FXW1011-10G-W-F1X1G3/8620添付なし1800逆流れ(右→左)
17,480
15,300
16,830(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234125FXW1011-15G-W-F1G1/2620添付なし1800標準流れ(左→右)
17,480
15,300
16,830(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234141FXW1011-15G-W-F1X1G1/2620添付なし1800逆流れ(右→左)
17,480
15,300
16,830(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234150FXW1037-20G-W-F1G3/41320添付なし6100標準流れ(左→右)
31,330
27,425
30,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234159FXW1037-20G-W-F1X1G3/41320添付なし6100逆流れ(右→左)
31,330
27,425
30,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234168FXW1037-25G-W-F1G11320添付なし6100標準流れ(左→右)
31,330
27,425
30,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
06234177FXW1037-25G-W-F1X1G11320添付なし6100逆流れ(右→左)
31,330
27,425
30,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする