曜日別特売

スタープラネタリウム D77

スタープラネタリウム D77 - CRECOTEスタープラネタリウム D77 - CRECOTEスタープラネタリウム D77 - CRECOTEスタープラネタリウム D77 - CRECOTEスタープラネタリウム D77 - CRECOTEスタープラネタリウム D77 - CRECOTEスタープラネタリウム D77 - CRECOTE

夢のような星空をお部屋で楽しめる!このスタープラネタリウムは、美しい星空を提供します。ボタン一つで、まるで夜空の下にいるかのような体験をお部屋で楽しめます。星雲モードでは、緑色の星の点が常に点滅し、幻想的な空間を演出します。

用途自宅で星空体験、手軽なプラネタリウム付属品収納ケース、USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×205充電時間4~6時間モード2種類バッテリー容量(mAh)7200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235541C1000453ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235559C1000455ブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235550C1000454イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする