曜日別特売

折りたたみ傘 UPF50+ レッド FUM01(R)

折りたたみ傘 UPF50+ レッド FUM01(R) - CRECOTE折りたたみ傘 UPF50+ レッド FUM01(R) - CRECOTE折りたたみ傘 UPF50+ レッド FUM01(R) - CRECOTE折りたたみ傘 UPF50+ レッド FUM01(R) - CRECOTE折りたたみ傘 UPF50+ レッド FUM01(R) - CRECOTE折りたたみ傘 UPF50+ レッド FUM01(R) - CRECOTE折りたたみ傘 UPF50+ レッド FUM01(R) - CRECOTE

晴雨兼用の折りたたみ傘は、どんな天候にも対応できる優れたアイテムです。強い日差しや突然の雨にも安心して使えます。紫外線カット機能が付いており、晴れた日には日傘としても効果的です。また、耐久性の高い撥水加工で、雨の日も快適に過ごせます。この折りたたみ傘はコンパクトに収納できるため、持ち運びも簡単。付属の収納ケースに入れれば、バッグや車内にスッキリと収納可能です。デザインもシンプルでおしゃれなので、ビジネスシーンやカジュアルなお出かけにもぴったりです。

用途UVカットで日差しをブロック、晴雨兼用折りたたみ傘仕様手動式付属品収納ケースレッドタイプ折りたたみ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×215内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235936C1000433
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする