NACHI(不二越)
円筒ころ軸受 N300番台 もみ抜き保持器
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
円筒ころ
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06291340
N324 MY
55
120
260
¥
162,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291349
N326 MY
58
130
280
¥
206,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291358
N328 MY
62
140
300
¥
277,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291367
N330 MY
65
150
320
¥
366,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方