曜日別特売

円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器

円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器 - NACHI(不二越)

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06291069NU204 MY142047
6,710
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291078NU205 MY152552
7,060
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291096NU207 MY173572
8,850
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291105NU208 MY184080
9,960
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291121NU209 MY194585
11,400
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291130NU210 MY205090
12,300
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291139NU211 MY2155100
14,100
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291148NU212 MY2260110
16,700
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291157NU213 MY2365120
20,400
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291166NU214 MY2470125
21,100
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291175NU215 MY2575130
23,100
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291191NU216 MY2680140
27,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291200NU217 MY2885150
31,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291209NU218 MY3090160
38,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291218NU219 MY3295170
43,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291227NU220 MY34100180
57,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291236NU221 MY36105190
63,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291245NU224 MY40120215
85,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291261NU226 MY40130230
90,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291270NU228 MY42140250
119,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291279NU230 MY45150270
165,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291288NU232 MY48160290
249,000
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291297NU234 MY52170310
279,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291306NU236 MY52180320
304,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291315NU238 MY55190340
393,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291331NU240 MY58200360
464,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291455NU222 MY38110200
68,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291087NU206 MY163062
8,100
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする