NACHI(不二越)
円筒ころ軸受 NF200番台 もみ抜き保持器
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
円筒ころ
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290177
NF211 MY
21
55
100
¥
18,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290186
NF212 MY
22
60
110
¥
21,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290195
NF213 MY
23
65
120
¥
25,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290211
NF214 MY
24
70
125
¥
28,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290220
NF215 MY
25
75
130
¥
36,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290229
NF216 MY
26
80
140
¥
37,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290238
NF217 MY
28
85
150
¥
41,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290247
NF218 MY
30
90
160
¥
51,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290256
NF219 MY
32
95
170
¥
56,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290265
NF220 MY
34
100
180
¥
68,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290281
NF221 MY
36
105
190
¥
72,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290290
NF222 MY
38
110
200
¥
82,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290299
NF224 MY
40
120
215
¥
109,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290308
NF230 MY
45
150
270
¥
210,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290728
NF226 MY
40
130
230
¥
116,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290737
NF228 MY
42
140
250
¥
144,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290168
NF210 MY
20
50
90
¥
15,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方