円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器

円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器 - NACHI(不二越)

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全28種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06290326NJ204 MY142047
7,080
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290335NJ205 MY152552
7,570
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290351NJ206 MY163062
9,090
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290360NJ207 MY173572
10,800
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290369NJ208 MY184080
12,400
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290378NJ209 MY194585
13,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290387NJ210 MY205090
15,500
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290396NJ211 MY2155100
17,900
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290405NJ212 MY2260110
20,500
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290421NJ213 MY2365120
24,200
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290430NJ214 MY2470125
26,500
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290439NJ215 MY2575130
34,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290448NJ216 MY2680140
35,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290457NJ217 MY2885150
39,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290466NJ218 MY3090160
49,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290475NJ219 MY3295170
56,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290491NJ220 MY34100180
69,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290500NJ221 MY36105190
71,900
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290509NJ222 MY38110200
74,100
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290518NJ224 MY40120215
86,800
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290527NJ226 MY40130230
93,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290536NJ228 MY42140250
119,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290545NJ230 MY45150270
167,000
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290561NJ232 MY48160290
199,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290570NJ234 MY52170310
228,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290579NJ236 MY52180320
256,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290588NJ238 MY55190340
289,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290597NJ240 MY58200360
363,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする