NACHI(不二越)
円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
円筒ころ
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290947
N216 MY
26
80
140
¥
37,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290956
N217 MY
28
85
150
¥
39,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290965
N218 MY
30
90
160
¥
48,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290981
N219 MY
32
95
170
¥
55,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290990
N220 MY
34
100
180
¥
68,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290999
N221 MY
36
105
190
¥
69,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291008
N222 MY
38
110
200
¥
77,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291017
N224 MY
40
120
215
¥
90,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291026
N226 MY
40
130
230
¥
103,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291035
N228 MY
42
140
250
¥
125,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291051
N230 MY
45
150
270
¥
178,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方