NACHI(不二越)
円筒ころ軸受 NF300番台 もみ抜き保持器
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
円筒ころ
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290615
NF326 MY
58
130
280
¥
229,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290631
NF328 MY
62
140
300
¥
318,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290640
NF330 MY
65
150
320
¥
421,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方