NACHI(不二越)
円筒ころ軸受 NU300番台 もみ抜き保持器
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
円筒ころ
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全8種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
58
62
65
68
72
75
78
80
内径(Φmm)
選択してください
130
140
150
160
170
180
190
200
外径(Φmm)
選択してください
280
300
320
340
360
380
400
420
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06291376
NU326 MY
58
130
280
¥
149,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291385
NU328 MY
62
140
300
¥
201,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291401
NU330 MY
65
150
320
¥
268,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291410
NU332 MY
68
160
340
¥
380,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291419
NU334 MY
72
170
360
¥
449,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291428
NU336 MY
75
180
380
¥
500,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291437
NU338 MY
78
190
400
¥
550,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06291446
NU340 MY
80
200
420
¥
655,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方