NACHI(不二越)
スラスト自動調心ころ軸受 29200番台 もみ抜き保持器
スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています
仕様
【保持器】黄銅もみぬき
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06276676
29232E MY
39
160
225
¥
289,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276685
29234E MY
42
170
240
¥
316,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276701
29236E MY
42
180
250
¥
343,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276710
29238E MY
48
190
270
¥
356,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276719
29240E MY
48
200
280
¥
404,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276728
29244E MY
48
220
300
¥
576,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276737
29248E MY
60
240
340
¥
597,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276746
29252E MY
60
260
360
¥
691,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276755
29256E MY
60
280
380
¥
737,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276771
29260E MY
73
300
420
¥
1,050,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276780
29264E MY
73
320
440
¥
1,170,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方