NACHI(不二越)
スラスト自動調心ころ軸受 29300番台 もみ抜き保持器
スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています
仕様
【保持器】黄銅もみぬき
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06276850
29330E MY
60
150
250
¥
253,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276859
29332E MY
67
160
270
¥
298,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276868
29334E MY
67
170
280
¥
335,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276877
29336E MY
73
180
300
¥
379,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276886
29338E MY
78
190
320
¥
454,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276895
29340E MY
85
200
340
¥
571,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276911
29344E MY
85
220
360
¥
718,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276920
29348E MY
85
240
380
¥
823,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276929
29352E MY
95
260
420
¥
1,010,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276938
29356E MY
95
280
440
¥
1,210,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276947
29360E MY
109
300
480
¥
1,390,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方