NACHI(不二越)
スラスト自動調心ころ軸受 29400番台 もみ抜き保持器
スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています
仕様
【保持器】黄銅もみぬき
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06277069
29430E MY
90
150
300
¥
491,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277078
29432E MY
95
160
320
¥
590,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277087
29434E MY
103
170
340
¥
679,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277096
29436E MY
109
180
360
¥
817,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277105
29438E MY
115
190
380
¥
950,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277121
29440E MY
122
200
400
¥
1,250,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277130
29444E MY
122
220
420
¥
1,500,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277139
29448E MY
122
240
440
¥
1,670,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277148
29452E MY
132
260
480
¥
1,960,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277157
29456E MY
145
280
520
¥
2,220,000
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277166
29460E MY
145
300
540
¥
2,470,000
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方