ボールねじサポート用軸受組合せ自由

ボールねじサポート用軸受組合せ自由 - NACHI(不二越)

接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です

用途ボールねじサポート用仕様【保持器】樹脂保持器材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)60JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外径
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627155745TAB07U/GMP4157545
26,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627157555TAB10U/GMP42010055
34,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627159155TAB12U/GMP42012055
37,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627154840TAB09U/GMP4209040
24,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
0627156645TAB10U/GMP42010045
29,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする