NACHI(不二越)
ボールねじサポート用軸受組合せ自由 ゴムシール付
接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です。両側シールでグリースを封入しています
用途
ボールねじサポート用
仕様
【保持器】樹脂保持器
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
60
JIS等級
P4
シールド形状
接触両側
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列自由組合せ
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外径
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06271600
15TAB04U-2NSE/GMP4
15
47
15
¥
15,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06271609
17TAB04U-2NSE/GMP4
15
47
17
¥
15,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06271618
20TAB04U-2NSE/GMP4
15
47
20
¥
16,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06271627
25TAB06U-2NSE/GMP4
15
62
25
¥
19,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06271636
30TAB06U-2NSE/GMP4
15
62
30
¥
19,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06271645
35TAB07U-2NSE/GMP4
15
72
35
¥
22,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06271661
40TAB07U-2NSE/GMP4
15
72
40
¥
23,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06271670
40TAB09U-2NSE/GMP4
20
90
40
¥
28,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
06271697
50TAB10U-2NSE/GMP4
20
100
50
¥
35,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
06271679
45TAB07U-2NSE/GMP4
15
75
45
¥
32,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
06271688
45TAB10U-2NSE/GMP4
20
100
45
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方