NACHI(不二越)
スラスト自動調心ころ軸受 29300番台 高負荷容量
スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています
用途
グリース潤滑も可能です
仕様
【保持器】鋼板プレス
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06276789
29317EX
39
85
150
¥
126,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276798
29318EX
39
90
155
¥
141,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276807
29320EX
42
100
170
¥
153,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276816
29322EX
48
110
190
¥
165,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276825
29326EX
58
130
225
¥
186,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276841
29328EX
60
140
240
¥
217,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277175
29324EX
54
120
210
¥
173,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方