NACHI(不二越)
スラスト自動調心ころ軸受 29400番台 高負荷容量
スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています
用途
グリース潤滑も可能です
仕様
【保持器】鋼板プレス
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06276956
29412EXS1
42
60
130
¥
84,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276965
29413EXS1
45
65
140
¥
91,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276981
29415EXS1
51
75
160
¥
113,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276990
29416EXS1
54
80
170
¥
126,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276999
29417EXS1
58
85
180
¥
143,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277008
29418EXS1
60
90
190
¥
168,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277017
29420EXS1
67
100
210
¥
194,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277026
29422EXS1
73
110
230
¥
244,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277035
29424EXS1
78
120
250
¥
288,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277051
29426EXS1
85
130
270
¥
332,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277060
29428EXS1
85
140
280
¥
388,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277191
29414EXS1
48
70
150
¥
106,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方