NACHI(不二越)
スラスト玉軸受 51100番台
標準的なスラスト玉軸受です
用途
バルブ等に使用されます
高さ(mm)
22
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
90
外径(Φmm)
120
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
スラスト玉
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06274777
51118
¥
9,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方